Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huco Kupplung, Balgkupplung, Außen-Ø 34mm / Bohrung 10mm x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6932499
Hersteller:
     Huco
Herst.-Nr.:
     530.34.3232
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Klemmkupplung
Klemmkupplung
Hydraulik Kupplung
Hydraulikkupplung
Kupplungs-Typen = Balgkupplung
Außendurchmesser = 34mm
Länge = 40mm
Nenndrehmoment = 4.62Nm
Winkelversatz = 2.5°
Parallelversatz = 0.1mm
Axialversatz = 0.6mm

Faltenbalgkupplungen aus Edelstahl - Ausführung mit Stellschraube. Hohe Torsionssteifigkeit für Positionsgenauigkeit Geringe Trägheit Ideal für Servoantriebsanwendungen mit hochpräziser dynamischer Positionssteuerung Material: Aluminiumnabe; Edelstahlbalg
Weitere Informationen:
Kupplungs-Typen:
Balgkupplung
Außendurchmesser:
34mm
Länge:
40mm
Nenndrehmoment:
4.62Nm
Winkelversatz:
2.5°
Parallelversatz:
0.1mm
Axialversatz:
0.6mm
Weitere Suchbegriffe: Metall-Balgkupplung, hydraulik kupplung, 6932499, Mechanische Kraftübertragung, Antriebselemente - Kupplungen, Flexible Kupplungen, Huco, 530343232, Mechanical Power Transmission, Power Transmission Couplings, Flexible Couplings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,87*
€ 56,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.