Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 45.8W +72K max., 8.5A, 8.8V 30 x 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6935072
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ETC-071-14-11-E
EAN/GTIN:
     5060641266147
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 45.8W
Temperaturdifferenz max. = +72K
Strom max. = 8.5A
Spannung max. = 8.8V
Abmessungen aktive Fläche = 30 x 30mm
Länge aktive Fläche = 30mm
Stärke aktive Fläche = 3.8mm
Breite aktive Fläche = 30mm

Thermoelektrisches Peltier-Modul
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
45.8W
Temperaturdifferenz max.:
+72K
Strom max.:
8.5A
Spannung max.:
8.8V
Abmessungen aktive Fläche:
30 x 30mm
Länge aktive Fläche:
30mm
Stärke aktive Fläche:
3.8mm
Breite aktive Fläche:
30mm
Weitere Suchbegriffe: 6935072, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ETC0711411E, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF300P-0.0015-00-1112
ab € 75,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.