Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

European Thermodynamics Peltier-Element 6.8W +150K max., 6.8A, 2.5V 62 x 62mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
European Thermodynamics Peltier-Element 6.8W +150K max., 6.8A, 2.5V 62 x 62mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6937068
Hersteller:
     European Thermodynamics
Herst.-Nr.:
     GM200-49-45-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 6.8W
Temperaturdifferenz max. = +150K
Strom max. = 6.8A
Spannung max. = 2.5V
Abmessungen aktive Fläche = 62 x 62mm
Länge aktive Fläche = 62mm
Stärke aktive Fläche = 5.3mm
Breite aktive Fläche = 62mm

Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule, European Thermodynamics. Diese thermoelektrischen Stromerzeugungsmodule (TEG) von European Thermodynamics nutzen den Seebeck-Effekt, um Wärme direkt in Elektrizität umzuwandeln. Diese kohlenstoffarmen und wartungsarmen TEG-Module sind eine zuverlässige und ökologisch verantwortungsvolle Methode zur Stromerzeugung. Thermoelektrische Stromerzeugungsmodule verfügen über die folgenden Vorteile: Kompakte Struktur Keine beweglichen Teile Wartungsfrei Lärmfreier Betrieb Geringer Kohlenstoffausstoß
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
6.8W
Temperaturdifferenz max.:
+150K
Strom max.:
6.8A
Spannung max.:
2.5V
Abmessungen aktive Fläche:
62 x 62mm
Länge aktive Fläche:
62mm
Stärke aktive Fläche:
5.3mm
Breite aktive Fläche:
62mm
Weitere Suchbegriffe: 6937068, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, European Thermodynamics, GM200494525, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,78*
€ 72,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
IC-744885
ab € 303,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.