Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady B-342 PermaSleeve Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB auf Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brady B-342 PermaSleeve Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB auf Weiß
Brady B-342 PermaSleeve Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB auf Weiß
Brady B-342 PermaSleeve Beschriftungsband Schwarz für M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB auf Weiß
Artikel-Nr.:
     108EL-6949125
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-125-C-342
EAN/GTIN:
     5059039038176
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Bandbreite = 5,97 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen = M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB
Hintergrundfarbe = Weiß
Serie = B-342 PermaSleeve
Druckfarbe = Schwarz
Bandlänge = 2,13 m
Aufkleber-Länge = 6mm
Etikettenmenge = 1
Material = Polyolefin

Kabelmarkierungsetikett von BradyDas Brady Kabelmarkierungsetikett ist ein schwarz-weißes Band aus wärmeschrumpfbarem Polyolefinmaterial. Er passt um Drähte oder Kabel, um eine einfache Permanenterkennung zu ermöglichen. Die wärmeschrumpfende Drahthülse ist ideal für die Beschriftung in rauen Umgebungen, hauptsächlich weil sie beständig gegen Chemikalien, Fett, Öl und Reinigungsmittel ist. Das PermaSleeve Etikett bietet eine Drahtkennzeichnung, die Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Beständigkeit für eine langlebige, hochwertige Identifikation kombiniert. Das Etikett wird mit den Etikettendruckern BMP21 und ID PAL verwendet.Eigenschaften und VorteileKältebeständig und schwer entflammbar mit einer Betriebstemperatur von -55 °C bis 135 °C (-67 °F bis 275 °F) Polyolefin-Kabelmarkierungshülsen haben eine wischfeste Oberfläche Schrumpfrate von 3:1 Selbstverlöschend Rollenlänge: 2,1 m Rollenbreite: 6 mm Kompatibel mit Drahtstärken zwischen 22 AWG und 16 AWGAnwendungenPlattenerkennung Draht- und Kabelmarkierung Datenkommunikation Produktion Elektrisch GebäudeZertifizierungenMIL-M-81531 MIL-STD-202F UL224-Zulassung
Weitere Informationen:
Bandbreite:
5,97 mm
Funktioniert mit den Druckermodellen:
M210, M210-LAB, M211, BMP21-PLUS, BMP21 LAB
Hintergrundfarbe:
Weiß
Serie:
B-342 PermaSleeve
Druckfarbe:
Schwarz
Bandlänge:
2,13 m
Aufkleber-Länge:
6mm
Etikettenmenge:
1
Material:
Polyolefin
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Kabelbeschriftung, Kabelkennzeichnung, Kabelmarkierer, Kabelmarkierung, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, Schrumpfschlauch, schriftband 6mmx7m sw auf weiss, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung brady, 6949125, Computertechnik und Peripheriegeräte, Etikettierungen, Brady, M21125C342, Computing & Peripherals, Labelling, Label Printer Tapes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 43,93*
€ 59,39*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,33*
€ 64,80*
8 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 50,87*
€ 66,48*
€ 6,90*
ab € 55,47*
€ 72,68*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 84,21*
€ 160,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,93*
€ 52,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 43,93* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.