Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRADY M21-125-C-342. WIRE MARKER SLEEVE, HEAT SHRINK, 5.97MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1771574
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     M21-125-C-342.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Beschriftung: -
  • Schrumpfverhältnis: 3:1
  • Markierungsfarbe: White, Black
  • Produktpalette: PermaSleeve
  • SVHC: 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca-7,15-diene
  • Innendurchmesser, max.: 2.8 mm
  • Markierungsmaterial: PO (Polyolefin)
  • Innendurchmesser, min.: 1.2 mm
  • Markierungstyp: Heat Shrinkable Sleeve
  • Maße Kabelmarkierung: 3.2mm x 2.13m
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    19 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 48,01*
    € 64,61*
    Lager 139N
    nicht lagernd
    € 25,00*
    ab € 50,65*
    € 66,22*
    € 6,90*
    ab € 55,47*
    € 72,57*
    € 8,95*
    ab € 58,88*
    € 80,57*
    1 Tag
    7
    Frei Haus
    ab € 84,21*
    € 160,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 66,22*
    € 78,80
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 65,58*
    € 78,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 62,78*
    € 74,71
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 59,85*
    € 71,22
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 58,48*
    € 69,59
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 50,65*
    € 60,27
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.