Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst D4E146 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 565m³/h, 46dB, 216 x 203 x 272mm, 780U/min, Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ebm-papst D4E146 Radialgebläse, radial, 230 V ac, AC, 565m³/h, 46dB, 216 x 203 x 272mm, 780U/min, Kugellager
Artikel-Nr.:
     108EL-6963566
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     D4E146-LV19-14
EAN/GTIN:
     5059039107001
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
Versorgungsspannung = 230 V ac
Gebläsetyp = Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb = AC
Luftdurchsatz = 565m³/h
Serie = D4E146
Höhe = 216mm
Breite = 203mm
Tiefe = 203mm
Abmessungen = 216 x 203 x 272mm
Lüfterdrehzahl = 780U/min
Geräuschpegel = 46dB
Lagertyp = Kugel
Befestigungsloch-Abstand = 100 x 247mm
Krümmungsrichtung = Vorwärts
Lochabstand vertikal = 100mm

Zentrifugallüfter ebm-papstDer ebm-papst Zentrifugallüfter mit zwei Zulaufströmen hat einen Luftstrom von 535 m3/h (für 50 Hz) bei einer Lüfterdrehzahl von 780 U/min und hat eine Versorgungsspannung von 230 V ac. Dies ist mit der vorwärts gebogenen langen Klinge ausgestattet. Dieses Zentrifugallüfter mit Einfacheinlass ist in das Flügelrad integriert, wodurch die Einbaumaße reduziert werden. Die ebm-papst-Gebläse aus Aluminiumdruckguss sind robust und haben eine lange Lebensdauer. Er ist 216 mm lang, 203 mm breit und 203 mm tief.Eigenschaften und VorteileLebenslang abgedichtet Wartungsfrei Isolierung der Klasse F Material des Flügelrads ist PA-Kunststoff Gehäusematerial ist PP-Kunststoff Rolldruckguss mit Motorkondensator, Montageflansch und Fingerschutz-/Filterbefestigungen Mit Kugellager, kann in beliebiger Position montiert werden.AnwendungenIndustrielle Anwendungen Zentrale Klimaanlagen oder Gebäudebelüftungssysteme AutomobilbauZertifizierungenCE-zertifiziert En 60335-1 CCC-zertifiziert Schutzart IP44
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
Gebläsetyp:
Zentrifugal
AC- oder DC-Betrieb:
AC
Luftdurchsatz:
565m³/h
Serie:
D4E146
Höhe:
216mm
Breite:
203mm
Tiefe:
203mm
Abmessungen:
216 x 203 x 272mm
Lüfterdrehzahl:
780U/min
Geräuschpegel:
46dB
Lagertyp:
Kugel
Befestigungsloch-Abstand:
100 x 247mm
Krümmungsrichtung:
Vorwärts
Lochabstand vertikal:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Zentrifugallüfter, Zentrifugalventilator, radialgebläse ebm, radiallüfter, radialventilator 45db, 6963566, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, ebm-papst, D4E146LV1914, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Centrifugal Fans
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 179,93*
€ 220,84*
Lager 108
Frei Haus
ab € 192,51*
€ 278,80*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,80*
€ 331,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,93*
€ 328,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,56*
€ 292,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,05*
€ 271,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,00*
€ 261,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,51*
€ 229,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05003474001
ab € 34,00*
Zubehör
ebm-papst
21811-4-1012
ab € 7,60*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 36,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.