Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dormer HSS Handreibahle, Spiral, Ø 7mm x 107 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-696869
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     B100 7MM
EAN/GTIN:
     7320760048924
Suchbegriffe:
DIN 206
DIN 206 Handreibahle
DIN 206 Reibahle
Handreibahle DIN 206
Rillentyp = Spiral
Gesamtlänge = 107 mm
Durchmesser = 7mm
Material/Stoff = HSS

DIN 206B. HSS Handreibahlen, Serie B100. Handreibahlen zum Einsatz in Einzelfertigung und Reparatur, für Eisen- und Nichteisenmetalle 2° Kegelkopf für präzises Ansetzen im Bohrloch Bohrungstoleranz H7 7° Linksdrall zum Auswerfen der Späne, rechtsschneidend Nuten dampfangelassen, Flächen blank
Weitere Informationen:
Rillentyp:
Spiral
Gesamtlänge:
107 mm
Durchmesser:
7mm
Material/Stoff:
HSS
Weitere Suchbegriffe: Reibahle DIN 206, din 206, 696869, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Handreibahlen, Dormer, B1007MM, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Hand Reamers
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 19,74*
€ 27,40*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 21,88*
€ 29,44*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,69*
€ 30,22*
4 Tage
60
1
€ 5,45*
ab € 23,04*
€ 30,88*
7 Tage
59
1
€ 5,99*
ab € 22,65*
€ 31,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,76*
€ 31,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,39*
€ 30,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.