| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6970750 Herst.-Nr.: 201/009 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zubehör Typ = Breitband-EMV-Testantenne Geeignet für den Einsatz mit = Spektrumanalysator
Aluminiumgehäuse und Zubehör. EMV-Antennen von Aartonia. Diese HyperLog ® -Antennen haben eine maximale Toleranz von nur 100 μm pro Antennenelement. Sie bieten eine Option für eine interne, elektronisch lesbare Datenbank, die alle wichtigen Daten wie Kalibrierungsdiagramme, Seriennummer und Antennenmodell dauerhaft speichern kann. Mit einem entsprechenden Spektrumanalysator können diese Daten jederzeit automatisch extrahiert werden. Die Kalibrierung des gesamten Messsystems erfolgt dann automatisch. Eine Radom-Beschichtung schützt die empfindliche Antenne vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischen Schäden. Flash-Datenspeicher für optionale elektronische Speicherung von Kalibrierungsdaten und automatische Erkennung von Antennenmodellen Nennimpedanz: 50 Ω Modularer, abnehmbarer Griff und Ministativ für einfache Handhabung bei Messungen auf der Straße Massive 5/8-Zoll-Montage (15,875 mm) zur Befestigung eines modularen Griffs oder eines generischen Stativs Kundenspezifischer HF-Kunststoff für präzise Messungen HF-Beschichtung für bestmögliche Farbabsorption und Haltbarkeit HF-optimierte Farbe für die geringstmögliche Dämpfung Gerätemontage für stabile Befestigung eines Spektrumanalysators SMA-Steckverbinder Weitere Informationen: | | Zubehör Typ: | Breitband-EMV-Testantenne | Geeignet für den Einsatz mit: | Spektrumanalysator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6970750, Mess- und Prüftechnik, Signalgeneratoren und Spektrumanalysatoren, Spektrumanalysator-Zubehör, Aaronia Ag, 201009, Test & Measurement, Signal Generators & Analysers, Spectrum Analyser Accessories |
| | |
| |