Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Takt-Verteiler Takt-Verteilung, 4-Input LFCSP, 64-Pin Differential


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6977426
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     AD9510BCPZ
EAN/GTIN:
     5059042488753
Suchbegriffe:
Buffer
Puffer
Verstärker-Puffer
Timer-IC
Logikfunktion = Takt-Verteilung
Betriebsart = Differential
Anzahl der Clock-Eingänge = 4
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = LFCSP
Pinanzahl = 64
Abmessungen = 9 x 9 x 0.83mm
Länge = 9mm
Breite = 9mm
Höhe = 0.83mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

Taktgeneratoren, Analog Devices
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
Takt-Verteilung
Betriebsart:
Differential
Anzahl der Clock-Eingänge:
4
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
LFCSP
Pinanzahl:
64
Abmessungen:
9 x 9 x 0.83mm
Länge:
9mm
Breite:
9mm
Höhe:
0.83mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Weitere Suchbegriffe: puffer analog devices, timer ic, 6977426, Halbleiter, Frequenzsyntesizer und Funktionsgernerator ICs, Takttreiber und Taktverteilung, Analog Devices, AD9510BCPZ, Semiconductors, Clock, Timing & Frequency ICs, Clock Drivers & Distribution
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
€ 14,99*
ab € 11,26*
€ 23,23*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,14*
€ 24,08*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,54*
€ 22,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.