Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIZnet Inc Netzwerkmodul 10/100 Base-TX MCU 3.3V 34 x 50 x 13.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6989173
Hersteller:
     WIZnet
Herst.-Nr.:
     WIZ830MJ
EAN/GTIN:
     5059045633174
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
ethernet modul
Unterstützte Netzwerkschnittstellen = 10/100 Base-TX
Unterstützte Busschnittstellen = MCU
Versorgungsspannung = 3.3V
Abmessungen = 34 x 50 x 13.5mm
Höhe = 13.5mm
Länge = 50mm
Betriebstemperatur max. = +70 °C
Betriebstemperatur min. = 0 °C
Breite = 34mm

WIZ830MJ Netzwerkmodul (W5300). Steckbares Netzwerkmodul einschließlich W5300 mit Transformator und RJ45 Verwendbar ohne Hardware-Design für W5300 Schnelle Evaluierung verfügbar für W5300 und MCU auf der Zielplatine Unterstützt 8 unabhängige Verbindungen gleichzeitig Unterstützt MCU-BUS-Schnittstelle Unterstützt 16/8-Bit Datenbus-Breite Unterstützt Speicher-zu-Speicher-DMA
Weitere Informationen:
Unterstützte Netzwerkschnittstellen:
10/100 Base-TX
Unterstützte Busschnittstellen:
MCU
Versorgungsspannung:
3.3V
Abmessungen:
34 x 50 x 13.5mm
Höhe:
13.5mm
Länge:
50mm
Betriebstemperatur max.:
+70 °C
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Breite:
34mm
Weitere Suchbegriffe: 6989173, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Netzwerkmodule, WIZnet Inc, WIZ830MJ, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Networking Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05073670001
ab € 36,41*
Zubehör
Halo Electronics
HFJ11-1G01ERL
ab € 3,73*
Zubehör
Halo Electronics
HFJV1-1G01RL
ab € 9,26*
Zubehör
Halo Electronics
HFJ11-1G02ERL
ab € 3,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.