Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halo Electronics FastJack RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port UTP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Halo Electronics FastJack RJ45-Steckverbinder Buchse, 1-Port UTP
Artikel-Nr.:
     108EL-7369876
Hersteller:
     Halo Electronics
Herst.-Nr.:
     HFJ11-1G02ERL
EAN/GTIN:
     5059045955924
Suchbegriffe:
7369876
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Steckverbinder
Ethernetanschlusstyp = RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = UTP
Ausrichtung = Gerade
Länge = 13.64mm
Breite = 15.88mm
Tiefe = 21.59mm
Serie = FastJack

PTG-20101003 ( ; 737-0003 737-0003 ) - 10BASE-T, 10/100BASE-TX PTG-201G0004 ( ; 737-0006 737-0006 ) - Gigabit. RJ-45 Ethernet-Buchsen und Zubehör. Eine Serie von Leiterplattenbuchsen und Schutzzubehör für die Ethernet-Kommunikation bis zu 1000 GB von Halo Electronics. Die geschirmten Buchsen eignen sich hervorragend für Netzwerkanwendungen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Alle Buchsen enthalten Transformator-/Drosselkomponenten. Gehäusematerial schwarzes Polyester UL94V-0. Kompatibel mit bleifreiem Schwall-Lötverfahren für durchkontaktierte Bauteile
Weitere Informationen:
Ethernetanschlusstyp:
RJ45-Steckverbinder
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
UTP
Ausrichtung:
Gerade
Länge:
13.64mm
Breite:
15.88mm
Tiefe:
21.59mm
Serie:
FastJack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 79,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.