Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Kfz-Relais
>
Artikel
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 1W 144Ω 2-poliger Wechsler
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6995733
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
ACTP212
EAN/GTIN:
5059039596669
Suchbegriffe:
6995733
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Kfz-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 1W
Spulenwiderstand = 144Ω
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole = 2
Schaltstrom = 30A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Kontaktmaterial = Silberlegierung
Kfz-Relais der Serie ACT von Panasonic. Diese kleinen, schmalen auf der Leiterplatte montierten Automationsrelais laufen leise und sind abgedichtet, um die automatische Reinigung zu ermöglichen. Zu den typischen Anwendungen für diese Kfz-Relais für Leiterplattenmontage gehören elektrische Fensterheber, verstellbare Sitze, automatische Türverriegelung, Gleittürschließer und elektrische Schiebedächer. Eigenschaften und Vorteile. Maximaler Strom 40 A für 2 Minuten, 25 A für 1 Stunde bei 20 °C Minimales Schaltvermögen, 1 A, 12 V dc Nominelle Arbeitsleistung der Spule: 1000 mW Geräuscharmer Betrieb Gekapselte Konstruktion Kompakter Typ, geeignet für Automobilanwendungen
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
1W
Spulenwiderstand:
144Ω
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Anzahl der Pole:
2
Schaltstrom:
30A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Kontaktmaterial:
Silberlegierung
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Kfz-Relais
Weitere Suchbegriffe:
Panasonic
,
ACTP212
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,05*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 40nF, 18V, 11V, 13J, ZNR / 20A, 3000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.1mm, L. 44.5mm
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen