Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
Elektromechanik, Automation, Kabel
>
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Kfz-Relais
>
Artikel
Panasonic Kfz-Relais 12V dc 640mW 225Ω 1-poliger Schließer
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6995991
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
CP1AH12
EAN/GTIN:
5059039524112
Suchbegriffe:
6995991
Relais und Signalaufbereitung
Relais
Kfz-Relais
Spulenspannung = 12V dc
Spulenleistung = 640mW
Spulenwiderstand = 225Ω
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Anzahl der Pole = 1
Schaltstrom = 20A
Schaltspannung DC max. = 14V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Höhe = 9.5mm
Panasonic Kfz-Relais Serie CP. Diese Miniatur-Kfz-Relais mit niedriger Bauhöhe haben ein kompaktes, flaches Leistungsprofil. Zu den typischen Anwendungen gehören Scheibenheizungen, Zündungen, Heizgeräte, Zubehör, Fensterheber, ABS und verschiedene weitere Kfz-Systemfunktionen. Kompaktes, flaches Design (L x B x H: 14 x 13 x 9,5 mm) Stromstärke: max. 35 A Unterstützt die für Stromversorgungsanwendungen erforderlichen Kondensatorlasten Gekapselt
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
12V dc
Spulenleistung:
640mW
Spulenwiderstand:
225Ω
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Anzahl der Pole:
1
Schaltstrom:
20A
Schaltspannung DC max.:
14V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Höhe:
9.5mm
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Kfz-Relais
Weitere Suchbegriffe:
Panasonic
,
CP1AH12
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Automotive Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,22*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KEMET PMR209 RC-Kondensator, 220nF / 100Ω, 250 V ac, 630V dc, Metallisiertes Papier, Durchsteckmontage
Kemet
PMR209MC6220M100R30
ab € 9,06*
Zubehör
Panasonic V Überspannungsschutz, 40nF, 18V, 11V, 13J, ZNR / 20A, 3000A max., mm, Ø 21.5mm, 5.1mm, L. 44.5mm
Panasonic
ERZV20D180
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen