Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Signalrelais Printrelais, 3V dc Spule, 2-poliger Wechsler, 2A, 250V ac / 220V dc, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6996332
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TX2-L-3V-TH
EAN/GTIN:
     5059039593996
Suchbegriffe:
DS-Relais
Kartenrelais
Leiterplattenrelais
Printrelais
Spulenspannung = 3V dc
Kontaktanordnung = 2-poliger Wechsler
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 7,5 A
Schaltstrom DC max. = 7,5 A
Schaltspannung AC max. = 250V ac
Schaltspannung DC max. = 220V dc
Schaltleistung DC max. = 60 W
Länge = 15mm
Tiefe = 7.4mm
Höhe = 8.2mm
Abmessungen = 15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ = Durchsteckmontage
Schaltstrom = 2A
Spulenleistung = 140mW

UL-Zulassung, CSA, BSI. TX-Serie – Einschaltstrom. Mit diesen kleinen Relais für Leiterplattenmontage ist ein kontrollierter 7,5-A-Einschaltstrom möglich. Diese kompakten Leiterplatten-Relais bieten zudem eine ausgezeichnete Überspannungsbeständigkeit, hohe Kontaktleistung und ausgezeichnete Beständigkeit gegen Vibrationen und Stöße. Die gekapselte Bauweise dieser Relais ermöglicht automatisches Waschen. Zu den typischen Anwendungen gehören Klimaanlagensteuerung und andere Regelfunktionen mit hoher Kapazität. Hohe Empfindlichkeit von 140mWHohe Kontaktleistung, 2 A, 30 V dc7,5-A-Einschaltstrom möglich
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
3V dc
Kontaktanordnung:
2-poliger Wechsler
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
7,5 A
Schaltstrom DC max.:
7,5 A
Schaltspannung AC max.:
250V ac
Schaltspannung DC max.:
220V dc
Schaltleistung DC max.:
60 W
Länge:
15mm
Tiefe:
7.4mm
Höhe:
8.2mm
Abmessungen:
15 x 8.2 x 7.4mm
Anschluss Typ:
Durchsteckmontage
Schaltstrom:
2A
Spulenleistung:
140mW
Weitere Suchbegriffe: Signalrelais, Signalumformer, Steckrelais, steckrelais, 6996332, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Panasonic, TX2L3VTH, Relays & Signal Conditioning, Relays, Signal Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.