Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic EE RADIAL, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 82μF ±20% / 350V dc, Ø 18mm x 25mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6997521
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2V820S
EAN/GTIN:
     5059039630196
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 82µF
Spannung = 350V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18 (Dia.) x 25mm
Höhe = 25mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Durchmesser = 18mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = EE RADIAL

Serie EE. Elektrolytkondensatoren der Serie EE, Typ A von Panasonic verfügen über eine Lebensdauer von 8000 Stunden bis 10000 Stunden (je nach Größe). Diese radialen Kondensatoren bieten einen um 40 % höheren Brummstrom bei hoher Frequenz als die Serie Panasonic ED. Hoher Brummstrom Ausgezeichnete Langlebigkeit Geringe Impedanz. Anwendungsbereich. Panasonic Elektrolytkondensatoren Serie EE, Typ A, sind aufgrund ihrer hohen Zuverlässigkeit ideal für den Einsatz in Industriemessgeräten.
Weitere Informationen:
Kapazität:
82µF
Spannung:
350V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18 (Dia.) x 25mm
Höhe:
25mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Durchmesser:
18mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
EE RADIAL
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, becherelko, alu elko panasonic, 6997521, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Panasonic, EEUEE2V820S, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
150
€ 6,90*
ab € 1,50*
€ 1,90*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 1,43*
€ 2,24*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,38*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.