Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 82 µF, 350 V, ± 20%, Radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1673485
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEUEE2V820S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.53 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 10000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -25 °C
  • Kapazität: 82 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 350 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 18 mm
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Elektrolyt Kondensator THT, Elektrolytkondensator THT, Panasonic Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 350v, becherelko, alu elko panasonic, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, PANASONIC ELECTRONIC COMPONENTS, EEUEE2V820S, 1673485, 167-3485
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    150
    € 6,90*
    ab € 1,50*
    € 1,89*
    1
    € 8,95*
    ab € 1,43*
    € 2,23*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,38*
    € 3,97*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,97*
    € 4,7243
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 3,56*
    € 4,2364
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,12*
    € 3,7128
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,62*
    € 3,1178
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,37*
    € 2,8203
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,05*
    € 2,4395
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,99*
    € 2,3681
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,71*
    € 2,0349
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,38*
    € 1,6422
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.