Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m
RS PRO Wärmeschrumpfschlauch, Polyolefin Schwarz, Ø 6mm Schrumpfrate 3:1, Länge 7m
Artikel-Nr.:
     108EL-7004535
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7004535
EAN/GTIN:
     5056070903289
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch 6mm schwarz
schrumpfschlauch
schrumpfschlauch schwarz
Schlauchdurchmesser = 6mm
Farbe = Schwarz
Schrumpfdurchmesser = 2mm
Hülsen Typ = Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet = Nein
Schrumpfverhältnis = 3:1
Schlauchlänge = 7m
Material = Polyolefin
Betriebstemperaturbereich = -55 →+135 °C
Flammhemmend = Ja
Halogenfrei = Nein
Standards = UL
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser:
6mm
Farbe:
Schwarz
Schrumpfdurchmesser:
2mm
Hülsen Typ:
Wärmeschrumpfend
Kleberbeschichtet:
Nein
Schrumpfverhältnis:
3:1
Schlauchlänge:
7m
Material:
Polyolefin
Betriebstemperaturbereich:
-55 →+135 °C
Flammhemmend:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Standards:
UL
Weitere Suchbegriffe: 7004535, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Wärmeschrumpfschläuche, RS PRO, G51353X06K, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Tubing
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,42*
€ 22,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 16,84*
€ 25,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 25,90*
€ 30,82
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 25,36*
€ 30,18
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,02*
€ 27,39
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 21,87*
€ 26,03
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,68*
€ 24,61
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 20,03*
€ 23,84
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,84*
€ 20,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 7 Meter (ab € 2,40572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
550-14010
ab € 19,22*
Zubehör
HellermannTyton
161-41101
ab € 0,44734*
Zubehör
HellermannTyton
901-10387
ab € 76,88*
Zubehör
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,45*
Zubehör
RS Pro
7004532
ab € 1,174*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.