Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC MHF2 Pneumatikgreifer, Zweifach-Ausführung, 2 Greifarme, Flach, 0,7 MPa max. M5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7007279
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     MHF2-16D
EAN/GTIN:
     5059039832446
Suchbegriffe:
Parallel-Greifer
Parallelgreifer
Pneumatik Parallelgreifer
Pneumatischer Parallelgreifer
Anzahl der Finger = 2
Greif Typ = Flach
Ausführung = Zweifach
Serie = MHF2
Betriebsdruck max. = 0,7 MPa
Anschlussverbindung = M5
Gewicht = 350g

MHF2, flacher pneumatischer Greifer. Die kompakte pneumatische Zweifinger-Greiferbauweise des MHF reduziert das Biegemoment, verbessert die Positioniergenauigkeit und spart Platz. Die Doppelkolben-Greiferbauweise sorgt für eine hohe Greifkraft, während weiterhin eine hohe Kompaktheit und Montageflexibilität gewährleistet ist, da auf Halterungen verzichtet werden kann. Auto-Schalter können über Kanäle im Gehäuse auf beiden Seiten montiert werden. Doppeltwirkend Nicht geölt
Weitere Informationen:
Anzahl der Finger:
2
Greif Typ:
Flach
Ausführung:
Zweifach
Serie:
MHF2
Betriebsdruck max.:
0,7 MPa
Anschlussverbindung:
M5
Gewicht:
350g
Weitere Suchbegriffe: smc pneumatik 2-finger parallelgreifer, parallel greifer, smc parallel-greifer, 7007279, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatik-Greifer, SMC, MHF216D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Grippers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
258
Frei Haus
ab € 367,83*
€ 421,24*
Lager 108
Frei Haus
ab € 360,90*
€ 427,79*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 378,20*
€ 432,54*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 423,67*
€ 483,61*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,79*
€ 509,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 426,20*
€ 507,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 400,53*
€ 476,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,86*
€ 448,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,90*
€ 429,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,28*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,54*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 31,47*
Zubehör
SMC
D-M9PWSAPC
ab € 26,38*
Zubehör
SMC
D-M9PWL
ab € 23,79*
Zubehör
SMC
D-M9PWSDPC
ab € 28,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.