Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40
SMC Drucksensor 12 → 24V dc, -50kPa bis 50 kPa, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-7007572
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     PSE550-28
EAN/GTIN:
     5059039832699
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Geeignete Medien = Luft, Gas
Betriebsdruck max. = 50 kPa
Betriebsdruck min. = -50kPa
Prüfdruck = 65kPa
Versorgungsspannung = 12 → 24V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Differenzdrucksensor für geringe Differenzdruckwerte, ohne Steckverbinder oder Halterung. Sehr empfindlicher Differenzdrucksensor mit Analogausgang, für Einsatz mit den Controllern SMC PSE201 und SMC PSE303 geeignet. (Siehe Best.-Nr. 537-2675 und 537-2697) Der Sensor eignet sich ideal zum Prüfen der Leistung von Staub- und Klimaanlagenfiltern und Messrohren. Geringes Gewicht und einfache Montage 4-poliger E-con-Signalsteckverbinder 4-mm-Schlauchkupplungen LED-Netzsignalleuchte Temperaturbereich: 0 bis +50 °C Gewicht: 35 g Lieferung ohne Steckverbinder oder Halterung
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft, Gas
Betriebsdruck max.:
50 kPa
Betriebsdruck min.:
-50kPa
Prüfdruck:
65kPa
Versorgungsspannung:
12 → 24V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, druckmessumformer differenzdruck, differenzdrucksensor, druckmessumformer 500mbar, 7007572, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, SMC, PSE55028, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
308
Frei Haus
ab € 114,19*
€ 144,09*
2 Tage
7
€ 5,90*
ab € 115,99*
€ 146,28*
Lager 108
Frei Haus
ab € 115,52*
€ 148,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,84*
€ 177,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,67*
€ 148,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,52*
€ 137,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
ZS-28-C
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.