Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM SMD LED Rot 1.75 V 3020 (1208)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ROHM SMD LED Rot 1.75 V 3020 (1208)
Artikel-Nr.:
     108EL-7007831
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     SML-010LTT86
EAN/GTIN:
     5059043433516
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
LED Farbe = Rot
Gehäusetyp = 3020 (1208)
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 1.75 V
Lichtstärke = 16 mcd
Anzahl der Pins = 2
Linsenform = Rechteck
Wellenlänge typ. = 660 nm
Abmessungen = 3 x 2 x 1.3mm

LEDs ROHM Chip-LED Serie SML-01. Die LEDs der Serie SML-01 von ROHM Semiconductor sind in einem 1208-Chip-LED-Gehäuse untergebracht. Diese rechteckigen Bauelemente mit flacher Oberseite sind für die SMD-Montage vorgesehen und verfügen über einen integrierten Reflektor. Dieser Reflektor ermöglicht mit den LEDs der Serie SML-01 eine Verbesserung des Betrachtungswinkels und der Leuchtstärke in Vorwärtsrichtung.. Gehäuseabmessungen: 3 x 2 x 1,3 mm
Weitere Informationen:
LED Farbe:
Rot
Gehäusetyp:
3020 (1208)
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
1.75 V
Lichtstärke:
16 mcd
Anzahl der Pins:
2
Linsenform:
Rechteck
Wellenlänge typ.:
660 nm
Abmessungen:
3 x 2 x 1.3mm
Weitere Suchbegriffe: 7007831, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SML010LTT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,82*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,46*
€ 4,1174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,15*
€ 1,3685
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568884
ab € 48,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.