| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7008004 Herst.-Nr.: SML-812MTT86 EAN/GTIN: 5059043327921 |
| |
|
| | |
| LED Farbe = Grün Gehäusetyp = 3412 (1305) Montage Typ = SMD Anzahl der LEDs = 1 Durchlassspannung = 2.1 V Lichtstärke = 40 mcd Anzahl der Pins = 2 Linsenform = Rechteck Wellenlänge typ. = 570 nm Abmessungen = 3.4 x 1.25 x 1.1mm
LEDs ROHM Chip-LED Serie SML-81. Die LEDs der Serie SML-81 sind Chip-LEDs von ROHM Semiconductor in einem rechteckigen 1305-Gehäuse. Diese LED-Bauelemente mit flacher Oberseite ermöglichen auch eine umgekehrte Montage.. Gehäuseabmessungen: 3,4 x 1,25 x 1,1 mm Weitere Informationen: | | LED Farbe: | Grün | Gehäusetyp: | 3412 (1305) | Montage Typ: | SMD | Anzahl der LEDs: | 1 | Durchlassspannung: | 2.1 V | Lichtstärke: | 40 mcd | Anzahl der Pins: | 2 | Linsenform: | Rechteck | Wellenlänge typ.: | 570 nm | Abmessungen: | 3.4 x 1.25 x 1.1mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7008004, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, ROHM, SML812MTT86, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes |
| | |
| |