Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Stiftleiste
>
Artikel
Hirose DF3 Leiterplatten-Stiftleiste Gerade, 3-polig / 1-reihig, Raster 2.0mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7008395
Hersteller:
Hirose
Herst.-Nr.:
DF3A-3P-2DSA
EAN/GTIN:
5059043489377
Suchbegriffe:
Stiftleiste
stiftleiste 3 polig
stiftleiste
hirose stiftleisten
Serie = DF3
Raster = 2.0mm
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Gehäuseausrichtung = Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Zinn
Nennstrom = 3.0A
Betriebsspannung = 250,0 V
Hirose Stiftleisten-Steckverbinder der Serie DF3 für die Leiterplattendurchgangsmontage mit 2 mm Rastermaß. Stiftleisten-Steckverbinder der Serie DF3 für die Leiterplattendurchgangsmontage mit 2 mm Rastermaß. Diese Stiftleisten der Serie DF3 Serie mit 2 mm Rastermaß sind für die senkrechte oder rechtwinklige Montage erhältlich und haben verzinnte oder vergoldete (Teilenummern, denen (01) nachgestellt ist) Kontakte. Platinen-Lochdurchmesser 0,8 mm
Weitere Informationen:
Serie:
DF3
Raster:
2.0mm
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Nennstrom:
3.0A
Betriebsspannung:
250,0 V
... >
Steckverbinder
>
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
>
Leiterplatten Header
Weitere Suchbegriffe:
7008395
,
Steckverbinder
,
Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse
,
Leiterplatten Header
,
Hirose
,
DF3A3P2DSA
,
Connectors
,
PCB Connectors & Wire Housings
,
PCB Headers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,63*
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,063* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,51*
€ 2,9869
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,50*
€ 1,785
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,79*
€ 0,9401
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose DF3 Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2mm
Hirose
DF3-3S-2DSA(25)
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen