Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirose DF3 Leiterplattenbuchse Gerade 3-polig / 1-reihig, Raster 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7794939
Hersteller:
     Hirose
Herst.-Nr.:
     DF3-3S-2DSA(25)
EAN/GTIN:
     5059043301167
Suchbegriffe:
IC Sockel
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 1-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 3
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2mm
Typ = Platine-Platine
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 12A
Betriebsspannung = 250 V
Serie = DF3
Kontaktmaterial = Kupfer

UL-CSA. Hirose Buchsensteckverbinder der Serie DF3 für die Leiterplattendurchgangsmontage mit 2 mm Raster. Eine Serie von geraden Buchsensteckverbindern für die Leiterplattendurchgangsmontage mit 2 mm Rastermaß und mit Buchsenkontakten, durch ihre flache Ausführung ideal für einzelne Leiterplattenverbindungen. Geeignet für viele Anwendungen wie zum Beispiel Drucker und Kopiergeräte und viele andere mehr. Teilenummern, denen (25) nachgestellt ist, haben verzinnte Kontakte, und Teilenummern, denen (55) nachgestellt ist, haben vergoldete Kontakte. Eigenschaften und Vorteile. • Nennstrom: 3 A • Isolationswiderstand 1.000 MΩ bei 500 V dc • Betriebstemperaturbereich: –30 bis +85 °C
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
3
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2mm
Typ:
Platine-Platine
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
12A
Betriebsspannung:
250 V
Serie:
DF3
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: 7794939, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Hirose, DF33S2DSA(25), Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,90*
ab € 0,28*
€ 0,59*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,32*
€ 1,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 375 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirose
DF3A-3P-2DSA
ab € 0,63*
Zubehör
Hirose
DF3A-3P-2DS
ab € 0,63*
Zubehör
Hirose
DF3-3P-2DS(01)
ab € 1,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.