Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol RF BNC-Abschlusswiderstand, BNC, Stecker, 50Ω, Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7009313
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1004A1-ND3G-50R-0.01-1W
EAN/GTIN:
     5059041444743
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc-stecker gerade 50 ohm
Interfacetyp = BNC
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Impedanz = 50Ω
Gehäusebeschichtung = Vernickeltes Kupfer
Kontaktmaterial = Messing
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel

50-Ohm- und 75-Ohm-HF-BNC-HF-Koaxial-Abschlussstecker von Amphenol. 50-Ohm- und 75-Ohm-HF-BNC-HF-Koaxial-Abschlussstecker mit einer Nennleistung von 1 W von Amphenol Diese HF-Koaxial-BNC-Abschlussstecker sind vernickelt und haben einen vergoldeten Mittenkontakt und eine Gummidichtung.
Weitere Informationen:
Interfacetyp:
BNC
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Impedanz:
50Ω
Gehäusebeschichtung:
Vernickeltes Kupfer
Kontaktmaterial:
Messing
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickel
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, bnc abschlusswiderstand, 7009313, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, HF Abschlusswiderstände, Amphenol RF, B1004A1ND3G50R0011W, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, RF Terminators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
B1005A1-N
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.