Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 89 Pneumatik-Steuerventil, manuell, 3/2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7010708
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     89543305
EAN/GTIN:
     5059040019911
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Steuerventil
3/2 wegeventil pneumatisch
3/2 wegeventil
Steuerungsmechanismus = Roller
Funktion = 3/2
Serie = 89
Betriebsdruck max. = 10 bar
Durchflussrate max. = 90NL/min
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Anschlüsse = 3/2

Ventile mit manueller Bedienung. Manuell gesteuerte 3/2-Ventile mit 22-mm-Schlüsselschalter. Lieferung mit Adapter für 22-mm-Schlüsselschalter. Sofortanschlusssystem Ø 4 mm.
Weitere Informationen:
Steuerungsmechanismus:
Roller
Funktion:
3/2
Serie:
89
Betriebsdruck max.:
10 bar
Durchflussrate max.:
90NL/min
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Anschlüsse:
3/2
Weitere Suchbegriffe: steuerventil manuell, 7010708, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Manuelle Regelventile, Crouzet, 89543305, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Manual Control Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,41*
€ 205,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,81*
€ 193,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,88*
€ 179,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,44*
€ 148,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.