Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
mobile Leuchten
>
Handleuchte
>
Akku-Handlampe
>
Artikel
Wolf Safety H-251A Akku Handlampe LED Schwarz im Plastik-Gehäuse, 210 lm / 5 m ATEX-Zulassung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-7012842
Hersteller:
Wolf Safety Lamp
Herst.-Nr.:
H251ALED
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
Taschenlampen Typ = Punktstrahler
Wiederaufladbar = Ja
Lampentyp = LED
Lichtstärke = 210 lm
Gehäusematerial = Plastik
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX
Zone = Zone 1, Zone 21
Leuchtweite = 5 m
Strahltyp = Spot
Farbe = Schwarz
Gewicht mit Akku = 1175g
II 2 GD EEx e ib IIC T4. BAS 00 ATEX 2176. Das Ladegerät ist nicht gemäß Schutzart EX geschützt und die Handleuchte muss außerhalb des Gefahrenbereichs geladen werden. Aufladbare ATEX-Halogenhandleuchte und Zubehör. Halogen-Glühlampe mit hochintensivem Punktstrahl (Version mit LED ebenso verfügbar, siehe RS-Best.-Nr. ; 701-2842 701-2842 ) Akku bietet bis zu 7 Stunden Standzeit mit Tiefentladungsschutz Verwendet drei Halogen-Glühlampen (75 V, 28 W, mit einer Lebensdauer von100 Stunden) Leuchten-Ladegerät für die Wandmontage und separat erhältlicher Akku (siehe RS-Bestell-Nr. ; 597-346 597-346 ) Lieferung mit auslaufsicherem Akku und abnehmbarem Tragriemen Genügt den Vorgaben der ATEX-Richtlinie 94/9/EC EN50014, EN50019, EN50020, EN50281-1-1 Apparatenorm Mit Staubexplosionsschutz für den Einsatz in den Zonen 21 und 22
Weitere Informationen:
Taschenlampen Typ:
Punktstrahler
Wiederaufladbar:
Ja
Lampentyp:
LED
Lichtstärke:
210 lm
Gehäusematerial:
Plastik
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Zone:
Zone 1, Zone 21
Leuchtweite:
5 m
Strahltyp:
Spot
Farbe:
Schwarz
Gewicht mit Akku:
1175g
... >
Beleuchtung
>
Taschenlampen und Inspektionslampen
>
Taschenlampen
Weitere Suchbegriffe:
Handlampe
,
Handleuchte
,
akku handleuchte wolf safety lamp
,
handlampe akku
,
handlampe
,
7012842
,
Beleuchtung
,
Taschenlampen und Inspektionslampen
,
Taschenlampen
,
Wolf Safety
,
H251ALED
,
Lighting
,
Torches & Inspection Lamps
,
Torches
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,66*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,71*
€ 492,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,32*
€ 485,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 387,24*
€ 460,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,39*
€ 430,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,66*
€ 398,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolf Safety Hochleistungs-LED Taschenlampen-Ersatzlampe, für H-251A 1 W, 3,75 V, Nachrüstung
Wolf Safety Lamp
H-79P
ab € 46,62*
Zubehör
Wolf Safety Taschenlampenladegerät für H-251ALED, 190 x 125 x 110 mm
Wolf Safety Lamp
C-251HVE
ab € 158,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen