Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC SYA5000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
SMC SYA5000 Pneumatik-Magnetventil 5/2 Einzelplatzinstallation G1/8, Pneumatisch/Pneumatisch-betätigt
Artikel-Nr.:
     108EL-7013163
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     SYA5220-01F
EAN/GTIN:
     5059039834778
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
5/3 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Funktion = 5/2
Anschluss-Gewinde = G1/8
Betätigungsart = Pneumatisch/Pneumatisch
Serie = SYA5000
Montageart = Einzelplatzinstallation
Anzahl der Anschlüsse = 5/2
Durchflussrate max. = 578NL/min
Betriebsdruck min. = 0.1MPa
Betriebstemperatur max. = +60°C
Standardgewinde = G

1//8-Ventile – Serie SYA. Die luftbetätigten Ventile der Serie SYA sind entweder als sockel- oder gehäusemontierte Varianten erhältlich und nutzen die gleichen Verteiler wie die Serie SY. Die pneumatischen Ventile der Serie SYA haben zudem eine lange Standzeit. Kann mit SY-Verteiler verwendet werden 5-Anschluss-Funktion Erweiterte Lebensdauer
Weitere Informationen:
Funktion:
5/2
Anschluss-Gewinde:
G1/8
Betätigungsart:
Pneumatisch/Pneumatisch
Serie:
SYA5000
Montageart:
Einzelplatzinstallation
Anzahl der Anschlüsse:
5/2
Durchflussrate max.:
578NL/min
Betriebsdruck min.:
0.1MPa
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Pneumatisch betätigtes Ventil, Pneumatisches Wegeventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Steuerventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil 1/4" pneumatisch, 5/2 wegeventil, 5/2 wegeventil pneumatisch, 7013163, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Pneumatik-Regelventile-Magnet/vorgesteuert, SMC, SYA522001F, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Solenoid Valves
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
527
€ 4,90*
ab € 38,12*
€ 49,34*
2 Tage
8
€ 5,90*
ab € 38,86*
€ 50,11*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,48*
€ 51,05*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 44,66*
€ 57,71*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,05*
€ 60,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SMC
SY100-68-A-10
ab € 4,51*
Zubehör
SMC
SY100-68-A-6
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.