Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMC Serie TM PP Rohrclips, für 6 Rohre Ø 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013198
Hersteller:
     SMC
Herst.-Nr.:
     TM-12
EAN/GTIN:
     5059039834549
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Rohrclip
rohrclips smc
Für Rohraußendurchmesser = 12mm
Anzahl der Rohre = 6
Material = PP
Serie = TM
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +60°C

SMC-Halter für mehrere Rohre
Weitere Informationen:
Für Rohraußendurchmesser:
12mm
Anzahl der Rohre:
6
Material:
PP
Serie:
TM
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: rohrclip, 7013198, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Rohr-Clips, SMC, TM12, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Tube Clips
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
5
€ 4,90*
ab € 2,75*
€ 3,89*
3 Tage
67
1
€ 8,90*
ab € 2,80*
€ 4,26*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 5,09*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 3,77*
€ 5,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 53,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.