| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013218 Herst.-Nr.: V100-31-1A EAN/GTIN: 5059039833221 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Magnetventil Serie = V100
3//2-Magnetventile. Die Serie V100 ist ein Magnetventil mit 3 Anschlüssen für Anwendungen, die ein kompaktes, leichtes Ventil mit hoher Durchflussrate zur Vorsteuerung von Prozessventilen oder Betätigungselementen erfordern. Sie bieten einen sehr niedrigen Energieverbrauch in der Standardversion, die lediglich 0,35 Watt verbraucht, sowie in der Energiesparversion, die 0,1 Watt benötigt und so die Kosten senkt. Das Gewicht ist auf ein Minimum begrenzt und beträgt lediglich 12 g. Dennoch liegen die Durchflussraten zwischen 8,4 und 24 l/Minute. Ultrakompakte direkt wirkende Ventile mit 3 Anschlüssen Montage auf Verteiler möglich Schließer- oder Öffnerkontakte Energiesparversion Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Magnetventil | Serie: | V100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, wegeventil smc 12v, wege ventil, wege-ventil smc, 7013218, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatikventile, Zubehör für Pneumatikventile, SMC, V100311A, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Valves, Pneumatic Valve Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 4,90* | ab € 1,21* | € 1,66* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 1,20* | € 1,87* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 1,29* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|