| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7013432 Herst.-Nr.: X32 EAN/GTIN: 5059039826421 |
| |
|
| | |
| DIN 43650 Typ = DIN 43650 BY Serie = X
Ventile für allmähliche Druckbeaufschlagung und Verschluss. Steuermagnetventile 24 Vac oder 220 Vac zum Verschließen oder allmählichen Druckbeaufschlagen des Druckluftkreises. Manuelle Impulssteuerung. Niedrige Leistungsaufnahme ISO-Steckverbinder kann separat bestellt werden. Weitere Informationen: | | DIN 43650 Typ: | DIN 43650 BY | Serie: | X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, smc druckluftsteckverbinder, gerade steckverbinder, 7013432, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, DIN 43650 Ventilsteckverbinder, SMC, X32, Connectors, Power Connectors, DIN 43650 Solenoid Connectors |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 2,50* | € 3,71* | | | | | 1 Tag | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,10* | € 8,49* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 10,30* | € 14,29* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,83* | € 14,56* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|