Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MIKALOR Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube) Schlauchschelle A2 304 Bolzenschraube, mit Sechskantschraube, Ø 34


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7013842
Hersteller:
     Mikalor
Herst.-Nr.:
     M0301909-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Schellen
Gelenkbolzenschelle
Gelenkbolzenschellen
Spannbacken-Schellen
Innendurchmesser = 34 → 37mm
Schellentyp = Bolzenschraube
Material = Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube)
Innendurchmesser min. = 34mm
Innendurchmesser max. = 37mm
Bandbreite = 20mm
Edelstahltyp = A2 304
Schraubenkopf = Sechskantschraube

Breite Schlauchklemmen mit Schraube. Band und Bogen aus Edelstahl und Schraube aus verzinktem Stahl. Abmessungen/technische Daten für breite Schlauchklemmen:
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
34 → 37mm
Schellentyp:
Bolzenschraube
Material:
Edelstahl, Stahl verzinkt (Schraube)
Innendurchmesser min.:
34mm
Innendurchmesser max.:
37mm
Bandbreite:
20mm
Edelstahltyp:
A2 304
Schraubenkopf:
Sechskantschraube
Weitere Suchbegriffe: Spannbackenschelle, Spannbackenschellen, gelenkbolzenschelle w2, spannbacken schellen, mikalor gelenkbolzenschelle, 7013842, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Schlauchschellen, MIKALOR, M03019098, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Hose Clips & Jubilee Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 2,995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,11*
€ 10,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,26*
€ 9,83
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,87*
€ 9,37
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,99*
€ 7,13
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.