Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity CPF Dünnschicht SMD-Widerstand 2kΩ ±0.1% / 0.063W ±25ppm/°C, 0402 (1005M) Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7014958
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     CPF0402B2K0E1
EAN/GTIN:
     5059040452107
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Präzisionswiderstand
Widerstand = 2kΩ
Technologie = Dünnschicht
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Toleranz = ±0.1%
Leistung = 0.063W
Temperaturkoeffizient = ±25ppm/°C
Serie = CPF
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

0402 Präzisionswiderstände 2kΩ-6.98kΩ der Serie CPF von TE Connectivity. Die Präzisionswiderstände der Serie CPF bestehen aus einem Aluminiumsubstrat mit einer Widerstandsschicht aus Ni-Chrom (NiCr). Kontaktbeschichtung aus galvanisiertem 100 % reinem mattem Zinn. Diese Widerstände sind in einer Reihe von Standardgehäusegrößen erhältlich und die einheitlichen und genauen Abmessungen ermöglichen eine einfache Platzierung. Die Dünnschichtwiderstände der Serie CPF von TE Connectivity bieten hohe Stabilität und Genauigkeit. Diese Chip-Widerstände verfügen über Widerstandstoleranzen bis 0,1 % und niedrige Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstands (TCR) bis zu 15 ppm/°C. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Präzision Hohe Stabilität Genaue Abmessungen Temperaturbereich von –55 °C bis +155 °C Widerstandswertebereich für jede Anwendung erhältlich. Informationen zur Produktanwendung. Geeignete Anwendungen für CPF-Präzisionswiderstände sind Kommunikation, industrielle Steuerungen, Messtechnik und medizinische Anwendungen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
2kΩ
Technologie:
Dünnschicht
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Toleranz:
±0.1%
Leistung:
0.063W
Temperaturkoeffizient:
±25ppm/°C
Serie:
CPF
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Widerstands Dekade, Widerstandsdekade, SMD Widerstand, thin film widerstand, 7014958, Passive Bauelemente, Festwiderstände, SMD-Widerstände, TE Connectivity, CPF0402B2K0E1, Passive Components, Fixed Resistors, Surface Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5101
1
€ 14,99*
ab € 0,124*
€ 0,285*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,081*
€ 0,3496*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3496*
€ 0,416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3145*
€ 0,3743
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1785*
€ 0,2124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1488*
€ 0,1771
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1248*
€ 0,1485
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1054*
€ 0,1254
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,081*
€ 0,096
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,496* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
ERA2AEB202X
ab € 0,0449*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402PR-2K0BT1
ab € 0,228*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.