Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ERA2AEB202X Widerstand 2000 Ohm Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic ERA2AEB202X Widerstand 2000 Ohm Metall
Panasonic ERA2AEB202X Widerstand 2000 Ohm Metall
Artikel-Nr.:
     CIDE6-29832269
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA2AEB202X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Leistungswiderstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Metall
Interner Widerstand
2000 Ohm
Leistung
0.063 W
Toleranz
0.1 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.5 mm
Tiefe
1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0449*
  
Preis gilt ab 25.000.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1394*
€ 0,16589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0783*
€ 0,09318
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,08735
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0707*
€ 0,08413
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0595*
€ 0,07081
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KOA
RS73F1ETTP2001B
ab € 0,0575*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B2K0E1
ab € 0,105*
Ähnlich
TE Connectivity
CPF0402B2K0E1
ab € 0,081*
Ähnlich
TT-Welwyn
PCF0402PR-2K0BT1
ab € 0,228*
Ähnlich
Vishay
TNPW04022K00BEED
ab € 0,0918*
Ähnlich
Walsin
WF04U2001BTL
ab € 0,013*
Ähnlich
Walsin
WF04U2001BTL
ab € 0,0181*
Ähnlich
Yageo
RP0402BRD072KL
ab € 0,0591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.