Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V
Ansmann Steckernetzteil, 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac, 12 V dc, 15 V dc, 18 V dc, 19 V dc, 20 V dc, 22 V
Artikel-Nr.:
     108EL-7023265
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     5311143-UK
EAN/GTIN:
     4013674000883
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Geregeltes Netzteil
Linear geregeltes Netzteil
Netzteil geregelt
Adaptertyp = Trafo-Netzadapter
Steckertyp = 2-polig Euro, 3-polig UK Konverter Stecker
Eingangsspannung = 135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom = 1 A, 1.2 A, 1.35 A, 1.4 A, 1.5 A, 1.8 A, 2.25A
Temperatur max. = +25°C
Anzahl der Ausgänge = 1
Kabellänge = 2m
Wirkungsgrad = 85%
Länge = 100mm

ANSMANN-Desktop-UniversalnetzteilDas Desktop-Universalnetzteil (PSU) von ANSMANN ist die neueste Erfindung mit einer Nennspannung von 12 V dc bis 24 V dc. Das Netzteil bietet 27 W kontinuierliche Ausgangsleistung in einem hochwertigen, kompakten Gehäuse, das für viele allgemeine Stromversorgungsanwendungen geeignet ist. Er hat eine Eingangsfrequenz von 50 Hz bis 60 Hz. Während die Eingangsspannung von 100 V ac bis 240 V ac reicht, liegt ihr maximaler Ausgangsstrom im Bereich von 1 A bis 2,25 A. Er ist ideal für viele kleine elektrische Geräte. Hinweis: Entspricht der energiebezogenen Produktrichtlinie 2009/125/EG.Eigenschaften und VorteileKurzschlussschutz Die Ausgangsspannung kann über den versenkten Drehschalter an der Unterseite des Netzteils ausgewählt werden Komplett mit einem 2 m langen C8-Netzeingangskabel, einem 2-poligen Eurostecker und mit einem 3-poligen Konverterstecker für Großbritannien 1,8 m Ausgangskabel mit einem Satz von 7 Ausgangssteckverbindern Kann als positive oder negative Mitte konfiguriert werden Kabellänge: 2 mZertifizierungenSchutzart IP40 CE-zertifiziert
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Trafo-Netzadapter
Steckertyp:
2-polig Euro, 3-polig UK Konverter Stecker
Eingangsspannung:
135 → 370 V dc, 90 → 264V ac
Ausgangsstrom:
1 A, 1.2 A, 1.35 A, 1.4 A, 1.5 A, 1.8 A, 2.25A
Temperatur max.:
+25°C
Anzahl der Ausgänge:
1
Kabellänge:
2m
Wirkungsgrad:
85%
Länge:
100mm
Weitere Suchbegriffe: Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, Schaltnetzteil geschlossen, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, steckernetzteil ansmann, steckernetzgerät, 7023265, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Ansmann, 5311143UK, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,76*
€ 40,47*
21 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,44*
€ 48,92*
4 Tage
20
€ 5,50*
ab € 34,52*
€ 49,81*
2 Tage
12
€ 14,99*
ab € 29,51*
€ 71,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Velcro
VEL-EC60250
ab € 1,92*
Zubehör
Ansmann
10950964/01
ab € 2,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.