Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH THT DIP-Schalter Drehschalter 10-stellig, Kontakte vergoldet 30 mA @ 15 V dc, bis +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023369
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS4010
EAN/GTIN:
     5059045906858
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Positionenanzahl = 10
Montageart = THT
Kontaktmaterial = Vergoldet
Gehäuseform = DIP
Betätigertyp = Drehschalter
Kontaktnennstrom = 30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch = 20000Operations
Betriebstemperatur max. = +85°C
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C
Nennspannung = 15V dc
Durchschlagsfestigkeit = 250V ac

Codierte Subminiatur-Drehschalter - Serie DRR und DRS 3000 und 4000. Durchsteckmontage Kontaktwiderstand: ;100 mΩ Isolationswiderstand: >1000 MΩ (@ 250 Vdc) Mechanische Lebensdauer: Mindestens 20000 Betätigungen
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
10
Montageart:
THT
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Gehäuseform:
DIP
Betätigertyp:
Drehschalter
Kontaktnennstrom:
30 mA @ 15 V dc
Lebensdauer mechanisch:
20000Operations
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Nennspannung:
15V dc
Durchschlagsfestigkeit:
250V ac
Weitere Suchbegriffe: DIP-Schalter, DIP Drehschalter, Drehschalter, codierschalter bcd, codierschalter, knitter codierschalter, 7023369, Schalter, DIP- und Kodierte Drehschalter, DIL- und SIL-Schalter, KNITTER-SWITCH, DRS4010, Switches, DIP & Rotary Encoded Switches, DIP & SIP Switches
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,09*
€ 5,35*
€ 5,95*
ab € 4,25*
€ 6,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,94*
€ 7,61*
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 3,47*
€ 9,36*
2 Tage
55
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 9,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.