Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNITTER-SWITCH Schiebeschalter Rastend, 1-poliger Wechsler PCB-Montage 200 mA @ 12 V dc, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7023552
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     MMP121-R
EAN/GTIN:
     5059045912170
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 1polig
Kontaktanordnung = SPDT
Montageart = PCB-Montage
Schaltfolge = Rastend
Kontaktnennstrom = 200 mA @ 12 V dc
Anschlussart = Lötanschluss
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 9.6mm
Breite = 5.5mm
Tiefe = 3.5mm
Abmessungen = 9.6 x 5.5 x 3.5mm
Kontaktwiderstand = 50mΩ
Lebensdauer mechanisch = 5000Operations
Kontaktmaterial = Versilberte Phosphorbronze°C

Strickschalter Mikro-Miniaturschiebeschalter - Serie MMP. Kontakte aus versilberter Phosphorbronze Versilberte Messing-Anschlüsse Unterbrechend
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
SPDT
Montageart:
PCB-Montage
Schaltfolge:
Rastend
Kontaktnennstrom:
200 mA @ 12 V dc
Anschlussart:
Lötanschluss
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
9.6mm
Breite:
5.5mm
Tiefe:
3.5mm
Abmessungen:
9.6 x 5.5 x 3.5mm
Kontaktwiderstand:
50mΩ
Lebensdauer mechanisch:
5000Operations
Kontaktmaterial:
Versilberte Phosphorbronze°C
Weitere Suchbegriffe: ausschalter, ausschalter 12v, 7023552, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, KNITTER-SWITCH, MMP121R, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,88*
€ 2,03*
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 3,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.