Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lascar Zähler, Ereignis, Stati Datenlogger, -35°C → +80°C, Sensor Spannung, Spannungsfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7031304
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-5
EAN/GTIN:
     4016138696721
Suchbegriffe:
Datenlogger
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
datenlogger
Anzahl Eingangskanäle = 1
Sensortyp = Spannung, Spannungsfrei
Schnittstellentyp = USB
Stromschleifenmessung = Ereignis
Stromversorgung = Batterie
Betriebstemperatur min. = -35°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Anzeigentyp = LED
Alarm = Ja

1/2 AA-Batterie, Messleitungen und Wandmontageklammer. USB-Zähler-, Ereignis- und Zustands-Datenlogger EL-USB-5. Fungiert als Ereignisprotokollierer, Zustandsänderungsprotokollierer und Ereigniszähler Protokollierrate von bis zu 4 Mal pro Sekunde für Ereignisse, einmal pro Sekunde für Zustandsänderungen und 100 Mal pro Sekunde beim Zählen (wenn LEDs ausgeschaltet sind) Zeitsteuerungsgenauigkeit ±3 Sekunden pro 24 Stunden Speichert bis zu 32510 Messwerte im Ereignismodus und Zustandsänderungsmodus Datenexport in Microsoft Excel Auswählbarer Eingangsspannungsbereich bis zu 28 V dc Potenzialfreie Kontaktoption (typischerweise nur Schließer) Triggerung bei steigender oder fallender Flanke Blinkende LED bei Ereignis-/Zustandsänderung Anschluss über zwei Schraubanschlussklemmen USB-Schnittstelle für Einstellungen und zum Herunterladen von Daten
Weitere Informationen:
Anzahl Eingangskanäle:
1
Sensortyp:
Spannung, Spannungsfrei
Schnittstellentyp:
USB
Stromschleifenmessung:
Ereignis
Stromversorgung:
Batterie
Betriebstemperatur min.:
-35°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Anzeigentyp:
LED
Alarm:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 7031304, Mess- und Prüftechnik, Messdatenerfassung und Datenlogger, Lascar, ELUSB5, Test & Measurement, Data Acquisition & Logging, Data Loggers
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 64,24*
€ 85,71*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 92,50*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 152,66*
€ 184,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,14*
€ 103,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,47*
€ 83,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.