Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messgerät: System für Datenaquise; 3÷28V; Schnittstelle: USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messgerät: System für Datenaquise; 3÷28V; Schnittstelle: USB
Messgerät: System für Datenaquise; 3÷28V; Schnittstelle: USB
Artikel-Nr.:
     2805-EL-USB-5
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
strom datenlogger lascar
datenlogger spannung
datenlogger
Hersteller: LASCAR
Stromquelle: Batterie LS14250 3,6V x1
Frequenz: 2...100Hz
Äußere Abmessungen: 98x26,8x26,8mm
Schnittstelle: USB
Eingangsspannung: 3...28V
Messgerät-Eigenschaften: Registrierung: Ereignisse und Zustände
Messgeräte-Typ: System für Datenaquise
Herstellerserie: EasyLog
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LASCAR:
LASCAR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 64,48*
€ 86,54*
Frei Haus
ab € 70,33*
€ 93,04*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,54*
€ 102,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 80,83*
€ 96,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,08*
€ 94,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,25*
€ 89,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,48*
€ 76,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.