| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7033262 Herst.-Nr.: 300001 EAN/GTIN: 4017918247478 |
| |
|
| | |
| Löt-Zubehörtyp = Lötkolbenkit Typ = Universal-Absaugkit mit Spitze
Universaler Lötgerätesatz. Ein Satz wird für die Verbindung des Lötkolbens mit dem Purex "Anschlusssatz für Leitung mit Lötkolben" verwendet. Armaturen sind für die üblichen Lötkolben im Lieferumfang enthalten. Inhalt des Sortiments:. 1 x 1,5 m x 5 mm Innendurchmesser x 1,5 mm transparenter Silikon-Schlauch 1 x Schraubadapter (8 mm Schlauch, M10) 4 x 8 mm Schlauchschellen 1 x Schale für Standardlötkolben 1 x Schale für Metcal-Lötkolben 1 x Universal-Lötkolbenablage 1 x Lötkolbenablage 1 x Absaugschlauchschelle Weller 1 x Absaugschlauchschelle Metcal/mini Weller 1 x Absaugschlauchschelle universal 1 x 6 mm x 100 mm Absaugschlauch Weller 1 x 6 mm x 135 mm Absaugschlauch Metcal 1 x 6 mm x 225 mm Absaugschlauch universal Weitere Informationen: | | Löt-Zubehörtyp: | Lötkolbenkit | Typ: | Universal-Absaugkit mit Spitze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 7033262, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lötzubehör, Purex, 300001, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Accessories |
| | |
| |