Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson PRA Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 40mm / Hub 25mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035211
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822121001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 25mm
Bohrung = 40mm
Ausführung = Zweifach
Serie = PRA
Länge = 130mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 130 x 53 x 53mm
Breite = 53mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 53mm
ISO Standard = 15552°C

ISO-Profilzylinder PRA. Pneumatische Profilzylinder 32 - 125 mm Durchmesser nach ISO15552. Doppeltwirkend Magnetkolben Verstellbare pneumatische Dämpfung Kolbenstange mit Außengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
25mm
Bohrung:
40mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
PRA
Länge:
130mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
130 x 53 x 53mm
Breite:
53mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
53mm
ISO Standard:
15552°C
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder iso 15552, iso zylinder, 7035211, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822121001, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 139,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,58*
€ 211,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,09*
€ 208,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,12*
€ 202,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,34*
€ 182,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,45*
€ 165,95
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
1825805276
ab € 28,96*
Zubehör
RS Pro
4835030
ab € 22,79*
Zubehör
SMC
AS2201F-U02-08
ab € 9,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.