Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson KHZ Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 10mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035286
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822010521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = KHZ
Länge = 44mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 44 x 37 x 32mm
Breite = 37mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 32mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Pneumatischer Kurzhub-Zylinder. Doppeltwirkend Elastische Dämpfung Kolbenstangen-Außengewinde 12 mm Durchmesser. Kolbenstangen-Innengewinde 20 mm → 100 mm Durchmesser Kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
KHZ
Länge:
44mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
44 x 37 x 32mm
Breite:
37mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
32mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7035286, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822010521, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,78*
€ 64,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.