Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson KHZ Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 10mm, bis 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035292
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0822010561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = KHZ
Länge = 59.5mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 59.5 x 72 x 64mm
Breite = 72mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
Höhe = 64mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Pneumatischer Kurzhub-Zylinder. Doppeltwirkend Elastische Dämpfung Kolbenstangen-Außengewinde 12 mm Durchmesser. Kolbenstangen-Innengewinde 20 mm → 100 mm Durchmesser Kompakte Abmessungen
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
KHZ
Länge:
59.5mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
59.5 x 72 x 64mm
Breite:
72mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
Höhe:
64mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: 7035292, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, 0822010561, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,65*
€ 155,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,23*
€ 152,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,30*
€ 143,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,59*
€ 142,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,58*
€ 119,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,38*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 31,47*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.