Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson CCI Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 50mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035634
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R422001205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 50mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CCI
Länge = 101.4mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 101.4 x 50 x 50mm
Breite = 50mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 50mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Serie CCI Externes Kolbenstangengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
50mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CCI
Länge:
101.4mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
101.4 x 50 x 50mm
Breite:
50mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
50mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7035634, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, R422001205, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,40*
€ 136,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,24*
€ 133,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,87*
€ 129,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.