Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson CCI Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 50mm / Hub 10mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035674
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R422001147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 10mm
Bohrung = 50mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CCI
Länge = 63.6mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 63.6 x 68.3 x 68.3mm
Breite = 68.3mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 68.3mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Serie CCI Externes Kolbenstangengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
10mm
Bohrung:
50mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CCI
Länge:
63.6mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
63.6 x 68.3 x 68.3mm
Breite:
68.3mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
68.3mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7035674, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, R422001147, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 109,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,86*
€ 167,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,63*
€ 155,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,56*
€ 152,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,85*
€ 130,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.