Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson CCI Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 63mm / Hub 40mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035713
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R422001198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 40mm
Bohrung = 63mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CCI
Länge = 97.4mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 97.4 x 80 x 80mm
Breite = 80mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur max. = +80°C

Serie CCI Externes Kolbenstangengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
40mm
Bohrung:
63mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CCI
Länge:
97.4mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
97.4 x 80 x 80mm
Breite:
80mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: 7035713, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, R422001198, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,14*
€ 229,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,83*
€ 225,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,51*
€ 213,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,65*
€ 204,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.