Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson CCI Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 63mm / Hub 80mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035725
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R422001228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 80mm
Bohrung = 63mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CCI
Länge = 137.4mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 137.4 x 80 x 80mm
Breite = 80mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 80mm
Betriebstemperatur min. = -20°C

Serie CCI Externes Kolbenstangengewinde
Weitere Informationen:
Hub:
80mm
Bohrung:
63mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CCI
Länge:
137.4mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
137.4 x 80 x 80mm
Breite:
80mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
80mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 7035725, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, R422001228, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,56*
€ 262,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,21*
€ 243,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,52*
€ 231,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,89*
€ 209,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.