Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerson CCI Pneumatik-Kompaktzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 100mm, bis 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7035858
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R422001365
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 32mm
Ausführung = Zweifach
Serie = CCI
Länge = 151.4mm
Endlagendämpfung = Gummi
Abmessungen = 151.4 x 50 x 50mm
Breite = 50mm
Betriebsdruck max. = 10bar
Höhe = 50mm
Gewicht = 803g

Serie CCI nicht drehbar
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
32mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
CCI
Länge:
151.4mm
Endlagendämpfung:
Gummi
Abmessungen:
151.4 x 50 x 50mm
Breite:
50mm
Betriebsdruck max.:
10bar
Höhe:
50mm
Gewicht:
803g
Weitere Suchbegriffe: 7035858, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Zylinder und Antriebe, Pneumatische Kolbenzylinder, EMERSON – AVENTICS, R422001365, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Cylinders & Actuators, Pneumatic Piston Rod Cylinders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,13*
€ 245,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,54*
€ 243,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,92*
€ 236,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,21*
€ 214,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,10*
€ 194,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sick
MZC1-4V3PS-KP0
ab € 44,45*
Zubehör
Sick
MZC1-2V2PS-KP0
ab € 31,33*
Zubehör
Sick
RZC1-04ZRS-KU0
ab € 18,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.