Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS AS2-ACD, 5μm Filterregler automatisch, Anschluss G1/4, 1.5bar bis 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7036081
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     R412006298
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Anschlussverbindung = G1/4
Betriebsdruck max. = 16 bar
Serie = AS2-ACD
Ablass-Typ = Halbautomatik
Filtergröße = 5µm
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4"
Betriebsumgebungstemperatur max. = +50°C
Prozess-Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebsdruck min. = 1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min. = -10°C

Filterregler, Öler und Messgerät Serie AS
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Betriebsdruck max.:
16 bar
Serie:
AS2-ACD
Ablass-Typ:
Halbautomatik
Filtergröße:
5µm
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4"
Betriebsumgebungstemperatur max.:
+50°C
Prozess-Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebsdruck min.:
1.5bar
Betriebsumgebungstemperatur min.:
-10°C
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler g1/4, filter, regler, 7036081, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, EMERSON – AVENTICS, R412006298, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Filter Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,11*
€ 202,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,74*
€ 196,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,97*
€ 180,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,95*
€ 158,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
R412006366
ab € 27,65*
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
R412006368
ab € 7,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.