Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – AVENTICS NL2-RGS Pneumatikregler G1/4 0.5bar 10bar 16bar 1500l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMERSON – AVENTICS NL2-RGS Pneumatikregler G1/4 0.5bar 10bar 16bar 1500l/min
EMERSON – AVENTICS NL2-RGS Pneumatikregler G1/4 0.5bar 10bar 16bar 1500l/min
Artikel-Nr.:
     108EL-7036104
Hersteller:
     EMERSON – AVENTICS
Herst.-Nr.:
     0821302400
EAN/GTIN:
     5060641269407
Suchbegriffe:
Druckaufbau- und Entlüftungsventil
Druckluftregler
Druckregelventil
Druckregler
Anschlussverbindung = G1/4
Ausgangsdruck max. = 10bar
Ausgangsdruck min. = 0.5bar
Eingangsdruck max. = 16bar
Serie = NL2-RGS
Manometeranschluss Größe = G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße = 1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße = 1/4Zoll
Durchflussrate max. = 1500l/min
Integriertem Rückschlagventil = Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde = G
Betriebstemperatur min. = -10°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Manometeranschluss Standardgewinde = G

Regler und Messgerät Serie NL. Membran-Druckregler mit Entlastungs-Luftauslass Temperaturbereich -10 → +60 °C Mit ATEX-Zulassung II 2G2D X
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Ausgangsdruck max.:
10bar
Ausgangsdruck min.:
0.5bar
Eingangsdruck max.:
16bar
Serie:
NL2-RGS
Manometeranschluss Größe:
G1/4
Anschlussverbindung Gewindegröße:
1/4Zoll
Manometeranschluss Gewindegröße:
1/4Zoll
Durchflussrate max.:
1500l/min
Integriertem Rückschlagventil:
Ohne Rückschlagventil
Anschlussverbindung Standardgewinde:
G
Betriebstemperatur min.:
-10°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Manometeranschluss Standardgewinde:
G
Weitere Suchbegriffe: Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, filterdruckminderer 1/4", filter druckminderer, druckregler 0,5 bar, 7036104, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatik Luftaufbereitung, Pneumatik-Regler, EMERSON – AVENTICS, 0821302400, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Air Preparation, Pneumatic Regulators
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
184
1
€ 8,90*
ab € 38,65*
€ 49,83*
17 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 70,93*
Lager 108
1
Frei Haus
ab € 69,53*
€ 92,04*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
EMERSON – AVENTICS
1821336006
ab € 7,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.