Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Feinsicherung / 12A 10 x 38mm 500V ac Keramik aM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7038504
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10M12
EAN/GTIN:
     5059039080021
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 12A
Sicherungsgröße = 10 x 38mm
Betriebsspannung = 500V ac
Gehäusematerial = Keramik
Betriebsklasse = aM

Bussmann-aM-Sicherungen. Für industrielle Motorschutzanwendungen
Weitere Informationen:
Strom:
12A
Sicherungsgröße:
10 x 38mm
Betriebsspannung:
500V ac
Gehäusematerial:
Keramik
Betriebsklasse:
aM
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, NH-Sicherung, feinsicherung, 7038504, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Eaton, C10M12, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 0,839*
€ 1,229*
8 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,84*
€ 1,23*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,33*
10
€ 3,90*
ab € 0,949*
€ 1,369*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,04*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
CHM1DNU
ab € 10,185*
Zubehör
Eaton
CHM3DNU
ab € 20,23*
Zubehör
Eaton
CHM2DU
ab € 8,11*
Zubehör
Eaton
CHM3DU
ab € 12,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.